Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretankoleikkurin terä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretankoleikkurin terä

Kierretankoleikkurin vaihtoterät / -leuat 4.6 kovien tankojen katkaisuun.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kierretankoleikkurin (071406 890) vaihtoterät / -leuat 4.6 kovuuden kierretangoille. Leikkurissa vakiona 8 mm ja 10 mm leuat, vaihtoterissä saatavilla myös 6 mm leuat.



  • 4.6 kovuuden kierretangoille

  • 6 mm, 8 mm tai 10 mm paksuille kierretangoille