Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Itsekierteittävä kierteenkorjausholkki leikkuu-uralla
Säästää aikaa kierteiden korjauksessa ja vahvistuksessa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vahvoihin ruuviliitoksiin ja muihin kierreliitoksiin heikkolujuuksisissa materiaaleissa, kuten valuraudassa, alumiiniseoksissa, muoveissa, lehtipuussa jne.
- Kierteenkorjausholkit ruuvataan valmiiksi porattuun tai valettuun reikään
- Kiinnittyy tehokkaasti ulkokierteen terävien reunojen ja katkaistujen kierteiden ansiosta
- Kärjen viistetyt kierteet helpottavat leikkaamista ja ruuvaamista
- Leikkuu-ura pitää kierteenkorjausholkit kiinnittyneenä myös voimakkaan tärinän tai työkappaleen ravistamisen aikana.
- Sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi takaa hyvän korroosiosuojauksen (korroosionkestävyys suolasumutestissä DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h valkoinen ruoste / 120 punainen ruoste)
- Metalli- ja muoviteollisuus
- Kierteen vahvistus heikko lujuuksisissa materiaaleissa esim. valurauta, alumiiniseokset, muovit, lehtipuu jne.
- Vaurioituneiden kierteiden korjaamiseen
- Tavalliset käyttökohteet:
- Kevyet metallit ja metallit, joiden lujuus on enintään noin 400 N/mm²
- Valurauta, jonka kovuus on enintään noin 220 HB
- Muovi ja lasikuituvahvistettu muovi
(Testejä alkuperäiseen osaan suositellaan, erityisesti reunojen lähellä.)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!