Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Itsekierteittävä kierteenkorjausholkki leikkuu-uralla
Itsekierteittävä kierteenkorjausholkki leikkuu-uralla - 1
Itsekierteittävä kierteenkorjausholkki leikkuu-uralla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Itsekierteittävä kierteenkorjausholkki leikkuu-uralla

Säästää aikaa kierteiden korjauksessa ja vahvistuksessa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
  • Vahvoihin ruuviliitoksiin ja muihin kierreliitoksiin heikkolujuuksisissa materiaaleissa, kuten valuraudassa, alumiiniseoksissa, muoveissa, lehtipuussa jne.

  • Kierteenkorjausholkit ruuvataan valmiiksi porattuun tai valettuun reikään

  • Kiinnittyy tehokkaasti ulkokierteen terävien reunojen ja katkaistujen kierteiden ansiosta

  • Kärjen viistetyt kierteet helpottavat leikkaamista ja ruuvaamista

  • Leikkuu-ura pitää kierteenkorjausholkit kiinnittyneenä myös voimakkaan tärinän tai työkappaleen ravistamisen aikana.

  • Sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi takaa hyvän korroosiosuojauksen (korroosionkestävyys suolasumutestissä DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h valkoinen ruoste / 120 punainen ruoste)