Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa - 1
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa - 2
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa - 3
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa - 4
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa - 5
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa - 6
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa - 7
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa - 8
Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Verhoilun ja klipsien irrotussarja Kaksi osaa

Erittäin ohut vääntötyökalusarja kiinnikkeiden ja sisäverhoilun osien irrottamiseen ja asentamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erittäin ohut malli

  • Yltää turvallisesti pieniinkin aukkoihin

  • Sarja koostuu kahdesta osasta, minkä ansiosta se vastaa erilaisiin vaatimuksiin

  • Keveyden ansiosta helppo käsitellä
Huomautus
  • Kaksi vääntötyökalua = neljä vaihtoehtoa

Tyyppi 1 = kapea kartion muoto + leveä kiilan muoto


Tyyppi 2 = haarukka, 5 mm + 7,5 mm