Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiintoavain, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085
Kiintoavain, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085 - 1
Kiintoavain, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintoavain, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085

Ammattilaatuinen ZEBRA-työkalu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ergonominen kiintoavain raskaaseen käyttöön


  • Kiintoavaisessa on kaksi erilaista avainkokoa. 15° kulmaan taivutettu pää takaa tehokkaan voimansiirron

  • Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa

  • Erittäin vahvat päät kestävät kovaa käyttöä


Standardin mukainen ja korkealaatuinen


  • Kiintoavain on standardin DIN 3110/ISO 1085 mukainen

  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu ja päät on lisäksi kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kiintoavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia

Toimitusmyynti