Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiintoavainsarja, metriset koot, 2 avointa päätä moniosainen sarja

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintoavainsarja, metriset koot, 2 avointa päätä moniosainen sarja

Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu perusvarusteeksi korjaamoon

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Käytännöllinen moniosainen sarja, joka sisältää metrikoon kiintoavaimet kahdella avoimella päällä ja seinäpidikkeen


  • Korkealaatuiset kiintoavaimet kahdella avoimella päällä moniosaisessa sarjassa

  • Käytännöllisessä ruuveilla seinään kiinnitettävässä muovipidikkeessä kiintoavaimet pysyvät hyvässä järjestyksessä Tämä tekee niistä ihanteellisia korjaamon perustyökaluja


Ergonominen kiintoavain kahdella avoimella päällä raskaaseen käyttöön


  • Kiintoavaimessa on kaksi erilaista avainkokoa. 15° kulmaan taivutettu pää takaa tehokkaan voimansiirron, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Päiden rakenne on erittäin vankka, ja ne kestävät vaativiakin töitä


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Kiintoavain on standardin DIN 3110/ISO 1085 mukainen

  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä

  • Pinta varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
12-osainen kiintoavainsarja 6-32mm