Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kiintorengasavain DIN 3113

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintorengasavain DIN 3113

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro AV/ Leukojen väli Lenkin/renkaan ulkohalkaisija Leukojen leveys (ulko) Lenkin/renkaan paksuus Määrä PY
Hinta/PY
57568
8 mm 13,7 mm 21 mm 6,5 mm
1 kpl
57569
9 mm 14,8 mm 21,9 mm 6,9 mm
1 kpl
575610
10 mm 16,2 mm 24,8 mm 7,4 mm
1 kpl
575611
11 mm 17,4 mm 27,2 mm 7,7 mm
1 kpl
575612
12 mm 19,6 mm 29,1 mm 8,65 mm
1 kpl
575613
13 mm 20,7 mm 30,8 mm 9,43 mm
1 kpl
575614
14 mm 22,4 mm 33,3 mm 9,34 mm
1 kpl
575615
15 mm 22,63 mm 33,6 mm 9,53 mm
1 kpl
575616
16 mm 24,75 mm 35,8 mm 9,58 mm
1 kpl
575617
17 mm 25,1 mm 39,1 mm 10,70 mm
1 kpl
575618
18 mm 26,75 mm 40,6 mm 11,40 mm
1 kpl
575619
19 mm 29 mm 43,1 mm 11,90 mm
1 kpl
575622
22 mm 32,9 mm 48,8 mm 13,80 mm