Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiintorengasavain, erittäin pitkä, metriset koot POWERDRIV
Erittäin pitkä malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin pitkä vääntötyökalu avoimella päällä ja rengaspäällä
- Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu juuttuneidenkin ruuvien irrottaminen
- 15° kulmassa oleva rengaspää on tarkoitettu syvennyksissä olevien tavallisimpien ruuvien kiristämiseen
- 12-kulmainen POWERDRIV-vääntiö takaa hellävaraisen mutta nopean työskentelyn
- Työkalujen monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Standardin mukainen malli
- Työkalu on ruuvaustyökaluja koskevan standardin DIN 3113 A/ISO 3318/7738 mukainen
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Luotettavaksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu, avoin pää ja rengaspää on kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Kiintorengasavaimen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
POWERDRIV®-ominaisuudella
- Sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!