Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kiintorengasavain, lyhyt malli
Kiintorengasavain, lyhyt malli - 1
Kiintorengasavain, lyhyt malli - 2
Kiintorengasavain, lyhyt malli - 3
Kiintorengasavain, lyhyt malli - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintorengasavain, lyhyt malli

Metrinen DIN 3113A/ISO 3318/7738

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 35

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro AV/ Leukojen väli Lenkin/renkaan ulkohalkaisija Leukojen leveys (ulko) Lenkin/renkaan paksuus Määrä PY
Hinta/PY
0713301380
38 mm 56,5 mm 76,6 mm 19 mm
1 kpl
0713301410
41 mm 61,5 mm 83,5 mm 20 mm
1 kpl
0713301460
46 mm 66,5 mm 91,5 mm 21 mm
1 kpl
0713301550
55 mm 86 mm 118 mm 28 mm
1 kpl
0713301500
50 mm 73,5 mm 101,5 mm 22,6 mm
1 kpl
0713301600
60 mm 93,6 mm 126 mm 30 mm
1 kpl
0713301055
5,5 mm 10,5 mm 14 mm 5,5 mm
1 kpl
0713301360
36 mm 53,4 mm 73,6 mm 18,2 mm
1 kpl
071330129
29 mm 43,8 mm 63,5 mm 16,5 mm
1 kpl
071330127
27 mm 40,8 mm 59 mm 15,5 mm
1 kpl
071330128
28 mm 42,8 mm 62 mm 16 mm
1 kpl
071330122
22 mm 33,7 mm 49 mm 13,5 mm
1 kpl
071330121
21 mm 32,2 mm 47 mm 12,5 mm
1 kpl
071330120
20 mm 30,7 mm 45 mm 12 mm
1 kpl
071330126
26 mm 39,8 mm 57 mm 15,5 mm
1 kpl
071330125
25 mm 38,5 mm 55 mm 15 mm
1 kpl
071330124
24 mm 36,9 mm 53 mm 14,5 mm
1 kpl
071330123
23 mm 35,2 mm 51 mm 14 mm
1 kpl
071330116
16 mm 24,6 mm 36 mm 10 mm
1 kpl
071330117
17 mm 26,1 mm 38 mm 10,5 mm
1 kpl
071330118
18 mm 27,7 mm 40 mm 11 mm
1 kpl
071330119
19 mm 29,9 mm 42 mm 11,5 mm
1 kpl
071330111
11 mm 17,4 mm 25 mm 8 mm
1 kpl
071330110
10 mm 16,1 mm 22,5 mm 7,5 mm
1 kpl
071330113
13 mm 20,4 mm 29 mm 9 mm
1 kpl
071330112
12 mm 18,9 mm 27 mm 8,5 mm
1 kpl
071330115
15 mm 22,9 mm 33,5 mm 10 mm
1 kpl
071330114
14 mm 21,6 mm 31 mm 9,5 mm
1 kpl
071330109
9 mm 14,6 mm 20 mm 7 mm
1 kpl
071330107
7 mm 11,8 mm 16 mm 6 mm
1 kpl
071330108
8 mm 13,2 mm 18 mm 6 mm
1 kpl
071330106
6 mm 10,5 mm 14 mm 5,5 mm
1 kpl
071330132
32 mm 47,8 mm 69 mm 17,5 mm
1 kpl
071330130
30 mm 44,8 mm 65 mm 17 mm
1 kpl
071330134
34 mm 50,8 mm 73 mm 18 mm
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
  • Rengaspään vääntiö: POWERDRIV, 12-kulmainen

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: Kromatut ja kiillotetut päät ja rengas

  • Geometria: Rengaspää 15° kulmassa, avopää 15° kulmassa