Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiintorengasavainsarja, 28 osaa, pussissa
Toimitetaan kestävässä ja laadukkaassa kangaspussissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiintorengasavaimen tiedot
- Malli: metriset koot, lyhyt malli
- Vääntiö: Rengaspää POWERDRIV®, 12-kulmainen
- Standardi: DIN 3113A / ISO 3318/7738
- Materiaali: Kromi-vanadiumteräs
- Pinnoite: kromattu, päät ja rengas kiillotettu
- Geometria: Rengaspää 15° kulmassa, avopää 15° kulmassa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!