Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiintorengasavainsarja, 28 osaa, pussissa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintorengasavainsarja, 28 osaa, pussissa

Toimitetaan kestävässä ja laadukkaassa kangaspussissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kiintorengasavaimen tiedot



  • Malli: metriset koot, lyhyt malli

  • Vääntiö: Rengaspää POWERDRIV®, 12-kulmainen

  • Standardi: DIN 3113A / ISO 3318/7738

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: kromattu, päät ja rengas kiillotettu

  • Geometria: Rengaspää 15° kulmassa, avopää 15° kulmassa