Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hihnankiristys-sarja, apulaitehihnan kiristysrullille 5 osaa
Kiristysrullan vapauttamiseen ja apulaitehihnan vaihtamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Apulaitehihnan vaihtamiseen oikealla tavalla
- Erikoisavaimet mahdollistavat kiristysrullan vapauttamisen räikkien ja vääntövarsien avulla.
- Erikoisadapterit tarttuvat tiukasti kiristysrullan rungossa oleviin profiileihin
- Suosittelemme, että mekaanikko suorittaa toimenpiteen
Toimitussisältö:
- 1 x perusliitäntäadapteri (sama kuin OE 01099-A)
- 1 x adapteri automaattiseen kiristysrullaan, 8,7 mm (sama kuin OE 01099-B1)
- 1 x adapteri automaattiseen kiristysrullaan, 10 mm (sama kuin OE 01099-B2)
- 1 x kaksoiskuusioadapteri AV15 (sama kuin OE-01099-C)
- 1 x kuusioadapteri AV15 x neliö 1/2 tuumaa (sama kuin OE-01099-D)
Toimitusmyynti
- Moottorit: 1,4, 1,5, 1,6, 2,0 ja 2,2 L diesel
- Valmistaja: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo
- Moottorien koodit: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV jne., sopii myös DW10- ja DW12-moottoreille
- Käytetään kuten OE PZ4L0-G0109-90
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!