Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Apulaitehihnan kiristinsarja, kiristysrulla-avainsarja 14 osaa
Käytetään kiristimen kiristämiseen ajoneuvon hihnan irrottamisessa ja asentamisessa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ohut, kaareva muotoilu mahdollistaa työn suorittamisen ahtaissa tiloissa
- Erittäin pitkä väännin (optimaalinen ja helppoa käyttää) käytännöllisellä pikavaihtotoiminnolla
- Sopii hammashihnoihin, kiilahihnoihin ja apulaitehihnoihin
Toimitussisältö
- 8x 12-kulmainen avain: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 5x E-TX avain: E10, E12, E14, E16, E18
- 1x väännin
Sopii seuraaviin automerkkeihin: Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab ja Honda. Sopii erinomaisesti myös käytettäväksi vesipumppujen, jakotukkien, latureiden, virtajohtojen ja käynnistysmoottoreiden ruuviliitoksissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!