Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konehylsy peltikattoruuveille 1/4 kiinnitys jousipidin
Tehokas ja monikäyttöinen jousikuormitteinen vääntiö C 6,3 kiinnityskaralla. Soveltuu erinomaisesti RST- ja pinnoitettujen sekä kattopeltiruuvien kanssa käytettäväksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Konehylsy, C 6,3 (1/4'), on varustettu jousikuormitteisella vääntiöllä ja C 6,3 kiinnityskaralla, mikä tekee siitä kätevän työkalun RST- ja pinnoitettujen sekä kattopeltiruuvien ruuvaamiseen. Tämä tuote takaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Sen ergonominen muotoilu ja helppo käyttö tekevät siitä turvallisen ja käyttäjäystävällisen vaihtoehdon ammattilaisille.
- Jousikuormitteinen vääntiö sekä C 6,3 kiinnityskara
- RST- ja pinnoitettujen sekä kattopeltiruuvien ruuvien kanssa käytettävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!