Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konehylsy 1/4" kiinnitys
Nopeuttaa ruuvauksen prosessia ja vähentää työskentelyyn kuluvaa aikaa - tämä innovatiivinen ratkaisu tekee ruuvaamisesta helpompaa ja tehokkaampaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Konehylsy magneetilla, E 6.3 kiinnituksellä on luotettava apuväline, joka varmistaa ruuvin vääntämisen sujuvuuden ja tarkkuuden. Sen vahva magneetti pitää ruuvin tiukasti paikallaan työkalun ollessa käytössä, mikä tekee työskentelystä helpompaa ja tehokkaampaa. Lisäksi konehylsy lisää työturvallisuutta estämällä ruuvien putoamisen ja mahdolliset vahingot. Sen kestävä rakenne ja käyttömukavuus tekevät siitä välttämättömän työkalun kaikenlaisiin asennus- ja korjaustöihin.
- Vahva magneetti pitää ruuvin vääntiössä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!