Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CC10 Korjaamonostin
CC10 korjaamonostin tarjoaa luotettavan ja käyttäjäystävällisen ratkaisun jopa 1 000 kg:n kuormituksille. Sen kääntyvä hydraulisylinteri ja taittuva rakenne tekevät nostamisesta helppoa ja tehokasta. Valitse turvallinen ja kestävä nostin korjaamotyöhön!
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korjaamonostin CC10 on luotettava ja käyttäjäystävällinen nostolaite, joka mahdollistaa jopa 1 000 kg:n kuormituksen. Sen hydraulisylinteri on käännettävissä useaan asentoon, mikä helpottaa nostamista halutulta puolelta. Taitettava rakenne säästää säilytystilaa ja matalat jalat mahdollistavat pääsyn lähelle nostettavaa kohdetta. Kestävät polyeteenipyörät eivät vahingoita lattioita ja kuulalaakeroin varustetut pyörät helpottavat nostimen liikuttelua. Turvallisuutta lisää jousikuormitettu venttiili, joka varmistaa hallitun laskun. Kätevä ja kestävä valinta kaikenlaiseen korjaamotyöhön.
- Kuormituskapasiteetti: Max 1.000 kg.
- Käyttäjäystävällinen nostin, jonka hydraulisylinterin voi kääntää moneen asentoon mahdollistaen nostamisen halutulta puolelta.
- Mahdollistaa pääsyn lähelle nostettavaa kohdetta ja samalla nostimen käytön.
- Taitettava, vie vähän säilytystilaa.
- Matalat, vain 88 mm, jalat. Soveltuu hyvin matalienkin autojen alle.
- Kestävät pyörät ovat polyeteeniä, eivät riko lattian pinnoitteita.
- Pyörät laakeroitu kuulalaakereilla nostimen liikuttelun helpottamiseksi myös kuormattuna.
- Jousikuormitettu “kuolleen miehen” venttiili.
- Paino 91 kg.
Toimitusmyynti
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!