Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmahiomakone EWS 7-125 BASIC 750 W
Kätevä 750 W kulmahiomakone ohuella kädensijalla. Ihanteellinen kevyeen hiontaan ja leikkaustöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kevyt ja helppo käsitellä
Tällä kulmahiomakoneella teet väsymättä töitä pitkiäkin ajanjaksoja. Hyvä paino/suorituskyky suhde koneen tehoalueeseen nähden, sillä se painaa vain 1,8 kg. Ohut kädensija (ympärysmitta 176 mm)
Pieni kulmavaihde
Pienen kulmavaihteen ansiosta pääset käsiksi myös vaikeasti saavutettavissa oleviin paikkoihin.
Pidempi käyttöikä
Erikoiskehitellyt tuuletusaukot jäähdyttävät moottoria optimaalisesti. Kun hiiliharjat ovat kuluneet täysin loppuun kytkeytyy kone automaattisesti pois päältä, tämä suojaa moottoria ja takaa pidemmän käyttöiän.
Vääntymätön laikansuojus
Antaa käyttäjälle erinomaisen suojan.
- Koneeseen sopivat hiilet EWS 7 – 125 Basic -2kpl - 5807 015 028 -.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!