Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 14
Neljä pyöreää reikää. Voidaan käyttää kaikkien koon 41 VARIFIX®-kiskojen kanssa, liitoksissa työntöpainikkeen kanssa
With two round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with Power Lock
With four round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock
4 pyöreää reikää. Voidaan käyttää kaikkien koon 41 VARIFIX®-kiskojen kanssa, liitoksissa VARIFIX®-työntöpainikkeen kanssa
3 pyöreää reikää. Voidaan käyttää kaikkien koon 41 VARIFIX®-kiskojen kanssa, liitoksissa VARIFIX®-työntöpainikkeen kanssa
2 pyöreää reikää. Voidaan käyttää kaikkien koon 41 VARIFIX®-kiskojen kanssa, liitoksissa VARIFIX®-työntöpainikkeen kanssa
Turvallinen läpireikäasennus
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa