Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmaväännin
Tehokas kulmaväännin ruuvaus- ja poraustöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas kulmaväännin, valmistettu karkaistusta teräksestä
Enimmäisvääntömomentti 57 Nm ja maksimikierrosnopeus 2 000 r/min
Turvallinen pysäytys
Pehmeä 360 astetta portaattomasti säädettävä kahva
Kompakti malli
Soveltuu etenkin ruuvaukseen ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa
1/4" pikavaihtoistukka magneetilla
- Ruuvit pysyvät kärjissä tukevasti paikoillaan vahvan magneetin ansiosta
- Soveltuu kaikille C6.3- ja E6.3-kiinnityksellä varustetuille kärjille ja poranterille
Käytetään sähkö- ja akkukäyttöisten porakoneiden kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!