Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kumivasara ERSM
Sorbothane®-lyöntipää vähentää lyöntirekyyliä tehokkaasti, sopii käytettäväksi monipuolisesti autoteollisuudessa, autokorjaamoissa, teollisuudessa ja asennustehtävissä. Täydellinen valinta, kun tarvitaan tarkkaa ja tehokasta lyöntiä ilman jälkiä pinnalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kumivasara ERSM on valmistettu kestävästä Sorbothane® viskoelastisesta polymeeristä, mikä takaa lyöntipään kestävyyden ja iskunvaimennuksen. Sen erittäin vähäinen lyöntirekyyli tekee siitä täydellisen työkalun autoteollisuudessa, autokorjaamoissa ja teollisuudessa, missä tarkkuuslyönnit ovat tärkeitä. Kumivasara on luotettava työväline erilaisiin asennustehtäviin, missä lyönnistä ei saa jäädä jälkiä, ja sen käyttömukavuus ja turvallisuus tekevät siitä ammattilaisten suosikin.
- Lyöntipää valmistettu Sorbothane® 100% viskoelastisesta polymeeristä
- Lyöntirekyyli todella vähäinen
- Vasaraa käytetään autoteollisuudessa, autokorjaamoissa, teollisuuden- ja puunjalostusteollisuuden tehtävissä sekä erilaisissa asennustehtävissä missä lyönnistä ei saa jäädä jälkiä lyöntipinnalle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!