Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuorimapihdit, säädettävät
Integroitu leikkaussyvyyden säätö, jolla leikkuri voidaan hienosäätää eri eristysmateriaaleille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Säädettävä pituusvaste: 3–18 mm
- Integroitu kaapelileikkuri: Joustava 10,0 mm²:iin asti, jäykkä 1,5 mm²:iin asti
- Vaihdettava terä ja pituusvaste
- Ergonomisesti muotoillut 2-komponenttikahvat mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn
- Valmistettu Ruotsissa
Ei saa käyttää jännitteisille osille tehtäviin töihin tai töihin, jotka tehdään näiden osien lähellä.
PVC-eristetyt, yksijohtimiset, esim. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!