Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 4
Kuorimapihti AWG 45-715 T-Stripper tarjoaa huippulaatua ja maksimaalista käyttömukavuutta kuorintaan ja katkaisuun. Tämä työkalu sopii yksi- ja monisäikeisille johtimille. Lukitustoiminto varmistaa turvallisen työskentelyn.
T-Stripper (45-120) on laadukas ja monipuolinen työkalu kuorintaan ja katkaisuun. Soveltuu yksi- ja monisäikeisille johdoille (0,75 - 6mm2).
T-Stripper (45-120 M) kaapelinkuorimapihdillä nopeaa ja tehokasta johtimien kuorintaa ja katkaisua. Kompakti rakenne ja pehmeä kahvojen pinta varmistavat mukavan ja turvallisen käytön.
T-Stripper kaapelinkuorimapihti tekee kuorinnasta helppoa ja nopeaa. Ergonomisesti muotoillut kahvat vähentävät rasitusta ja lisäävät käyttömukavuutta.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa