Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuorintatyökalu AM 130 PLUS
Ei vaadi leikkuusyvyyden säätöä. Innovatiivinen läpivientisuojus takaa nopeat ja helpot pitkittäissuuntaiset leikkaukset
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Neljän terän kokonaisuus helpottaa työskentelyä ja parantaa tarkkuutta
- Kuorintatyökalu johtimille/kaapeleille ja yksittäisille johdoille/johtimille, joiden poikkipinta-ala on 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 tai 4,0 mm²
- Titaaninitridillä pinnoitettu liukuterä
- Titaaninitridillä pinnoitetut terät takaavat suuremman leikkuunopeuden ja pidemmän käyttöiän
- Kaksikomponenttikahva varmistaa pitävän otteen
- Paranneltu lukitusmekanismi estää työkalun hallitsemattoman aukeamisen
- Lukitusvipu turvalliseen säilyttämiseen
- Valmistettu Saksassa
Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.
Seuraavien johtimien/kaapelien kuorimiseen: NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, yksittäisille johdoille/johtimille joiden poikkipinta-ala on 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm² tai 4,0 mm²
Sopii käytettäväksi yhdessä pohjarappaukseen, väliseinään ja betoniin asennettavien jakorasioiden ja kojerasioiden kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!