Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuorintatyökalu Jokari Top Coax Plus
Top Coax Plus on tehokas ja helppokäyttöinen kaapelikuorintatyökalu, jossa on integroitu avaus- ja kiristysapuväline sekä erikoistitaani-nitridipinnoitetut kuorintaterät. TÜV / GS hyväksytty.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Coax kaapelikuorintatyökalu Top Coax Plus tekee kaapelityöskentelystä helppoa ja tehokasta. Integroitu avaus- ja kiristysapuväline sekä lasikuitulujitettu lisävaruste tekevät F-liittimien käsittelystä vaivatonta. Erikoistitaani-nitridipinnoitetut kuorintaterät takaavat pidemmän käyttöiän ja nopeamman leikkauksen. Työkaluun integroitu pituusasteikko ja kaksi eri kuorintaterää tekevät kaapelityöstä tarkkaa ja helpottavat eri vaiheita. TÜV / GS hyväksytty.
- Soveltuu yleisimmille koaksiaalikaapelityypeille ja sisältää työkaluun integroitavan avaus- ja kiristysapuvälineen (SW11mm)
- Lisävaruste on valmistettu lasikuitulujitetusta muovista ja soveltuu F-liittimien (HEX 11) avaamiseen tai kiristämiseen.
- Työkalun kuorintaterät ovat erikoistitaani-nitridipinnoitteella (TIN) pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi, näin saadaan myös nopeampi leikkaus ja terät kuluvat hitaammin.
- Kaksi kuorintaterää kahvan yläosassa kuorinnan eri vaiheille
- Erillistä syvyyssäätöä ei tarvita
- Ei vahingoita sisäistä metallisuojaa
- Integroidulla pituusasteikolla
- Rajaton kuorintapituus
- TÜV / GS hyväksytty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!