Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuulalaakerin ulosvetosarja
Kuulalaakerin ulosvetosetti, joka säästää aikaa laakerien vaihdossa. 11-osainen setti sopii 20-95 mm laakereihin, sisältäen poikkitangon, akselin, vetotangot ja erikokoiset vetokappaleet.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuulalaakerin ulosvetosarja 11 osaa on tehokas ja aikaa säästävä työkalu sisä- ja ulkopuolisten kuulalaakereiden irrottamiseen. Sarja sisältää 11 osaa, jotka mahdollistavat ulosvetimen työalan välillä 20 - 95 mm, sopien monenlaisiin vaihdelaatikon laakerien vaihtotöihin. Sarjan osat, kuten poikkitanko, akseli ja vetotangot, tarjoavat käyttäjälle helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta työskentelyyn. Jatkopalat lisäävät tuotteen monipuolisuutta ja tekevät siitä monipuolisen työkalun erilaisiin käyttötarkoituksiin.
- Sisä- ulkopuoliseen kuulalaakerin ulosvetoon. Aikaa säästävä menetelmä esim. vaihdelaatikon laakerien vaihtoon.
- Ulosvetimen työala 20 - 95 mm
Sisältö 11-osainen.
- 1 Poikkitanko 105 mm
- 1 Akseli 160 mm
- 2 Vetotankoa 95 mm
- 2 Vetokappaletta n:o 1 (6004-6010) 5,5 mm
- 2 Vetokappaletta n:o 2 (6200-6205) 6,0 mm
- 2 Vetokappaletta n:o 3 (6300-6302) 8.0 mm
- 2+2 kpl Jatkopalat 30 ja 95 mm
Vetokappaleen asennus:
Poraa kahden laakerin välinen rauta poikki.
Taivuta suojaraudat ylös ja valitse oikea vetokappale.
Työnnä vetokappale laakeripesään. Kierrä 90°.
Laakeri voidaan poistaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!