Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
11- osainen
Sisä- ulkopuoliseen kuulalaakerin ulosvetoon. Aikaa säästävä menetelmä esim. vaihdelaatikon laakerien vaihtoon.
Ulosvetimen työala 20 - 95 mm
Sisältö
- 1 Poikkitanko 105 mm
- 1 Akseli 160 mm
- 2 Vetotankoa 95 mm
- 2 Vetokappaletta n:o 1 (6004-6010) 5,5 mm
- 2 Vetokappaletta n:o 2 (6200-6205) 6,0 mm
- 2 Vetokappaletta n:o 3 (6300-6302) 8.0 mm
- 2+2 kpl Jatkopalat 30 ja 95 mm
Vetokappaleen asennus:
Poraa kahden laakerin välinen rauta poikki.
Taivuta suojaraudat ylös ja valitse oikea vetokappale.
Työnnä vetokappale laakeripesään. Kierrä 90°.
Laakeri voidaan poistaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!