Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuulonsuojain radiolla, FM33
Kuuntele radiota samalla, kun suojaat kuuloasi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokkaat kuulonsuojaimet, joissa on vakaa FM-vastaanotin
- Kestävä FM-stereoradio, jonka erittäin herkkä elektroniikka takaa häiriöttömän äänentoiston meluisessakin ympäristössä
- Äänenvoimakkuuden säätö on rajoitettu melutasolle 82 dB, joka ei vaurioita kuuloa
- Lyhyt, joustava antenni
- Ladattava litium-ioniakku
- Akun kesto: 35 tuntia
- Sangan korkeutta voi säätää
- Pehmeät, leveät tiivisterenkaat takaavat miellyttävän käytön
Toimitussisältö:
1 laturi
Testattu standardin EN 352 mukaisesti
Tarvikkeet
- Huoltosarja 0899 300 273
- Verkkolaturi 0899 300 316
- Autolaturi 0899 300 317
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!