Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokoloavainsarja, L-malli, pallopää 9 osaa
Pallopää, erittäin pitkä, muovipidikkeessä jossa on liukumekanismi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Muovipidike liukumekanismilla, joka mahdollistaa pidikkeen avaamisen (laajentamisen) yhdellä kädellä. Avain on helppo irrottaa pidikkeestä
- Kuusiokoloavaimen pallopää mahdollista käytön jopa 25° kulmassa
- ISO 2936
- Pinnoite: Mattakromattu
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!