Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokolo Pitkä L-malli mm
Laadukkaat ja kestävät avaimet Protanium-teräksestä ProGuard-pinnoitteella. Viistetyt reunat helpottavat avainten käyttöä ja tarkat mittatoleranssit takaavat täydellisen sopivuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
6-koloavain on valmistettu Protanium-teräksestä, joka on 20% vahvempaa kuin tavallinen teräs, ja pinnoitettu kestävällä ProGuard-pinnoitteella. Avainten viistetyt reunat liukuvat helposti kantaan, ja tarkat mittatoleranssit takaavat täydellisen sopivuuden.
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan.
- Tarkat mittatoleranssit.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!