Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokoloavainsarja, pallopää, 1,5–10 mm Pro Hold TM
Protanium-teräksestä valmistetut kuusiokoloavaimet, joissa on ProGuard -pinnoite. Avainten viistetyt reunat liukuvat helposti kantaan, ja ProHold -kärki estää ruuveja tippumasta. Tarkat mittatoleranssit.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pro Hold -kuusiokoloavainsarja on valmistettu Protanium-teräs, joka on 20 % vahvempaa kuin perinteinen teräs. ProGuard -pinnoite varmistaa kestävyyden ja suojaa avaimia. Viistetyt reunat ja tarkat mittatoleranssit varmistavat sujuvan ja tarkan työn. ProHold-kärki estää ruuveja tippumasta, mikä tekee työskentelystä turvallisempaa ja helpompaa.
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan.
- Tarkat mittatoleranssit.
- ProHold-kärki estää ruuveja tippumasta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!