Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokoloavainsarja, pallopää, 1,5–10 mm Pro Hold TM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ProHold-kärki estää ruuveja tippumasta.
Se helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä ja ehkäisee ruuvien katoamista, kun kuusiokoloruuveilla kiinnitettäviä osia asennetaan/irrotetaan ahtaissa tai muuten hankalissa paikoissa.
Voidaan käyttää myös ruostumattomasta teräksestä, haponkestävästä teräksestä, muovista tai alumiinista valmistettujen ruuvien kanssa.
Kuusiokoloavaimen pyöristetyn pään (pallopää) ansiosta ruuvit voi kiristää/irrottaa jopa 30 asteen kulmassa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!