Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokolokärki 1/4"
• E 6,3 kiinnitys tekee tuotteen vaihtamisesta helppoa ja nopeaa, säästäen aikaa ja vaivaa. Tämä 1/4' vääntökärki tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun moniin erilaisiin ruuvaustehtäviin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuusiokolokärki E 6,3 (1/4) on luotettava ja kestävä vääntökärki, joka takaa tehokkaan työskentelyn erilaisten työkalujen ja koneiden parissa. Sen 1/4" kiinnitys tekee siitä monikäyttöisen ja helposti vaihdettavan. Kärjessä on ergonominen muotoilu, joka lisää käyttömukavuutta ja tarkkuutta työskentelyssä, samalla kun se varmistaa turvallisen työskentely-ympäristön. Tämä vääntökärki on ammattilaisten valinta, joka tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta.
- 1/4" vääntökärki E 6,3 kiinnityksellä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!