Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokolokärki E 6.3 (1/4") POWERDRIV®-vääntiöllä
Kuusiokolokärki E 6.3 (1/4") POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 1
Kuusiokolokärki E 6.3 (1/4") POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 2
Kuusiokolokärki E 6.3 (1/4") POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokolokärki E 6.3 (1/4") POWERDRIV®-vääntiöllä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nopea, turvallinen ja vaivaton ruuvaus


  • Kärjen tarkka keskitys ja suuri kosketusala ruuvin vääntiössä helpottavat ruuvien kiristämistä oikein myös silloin, kun ruuvattavaa on paljon


Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin


  • 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.

  • Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa


Vankka ruuvimeisselin kärki


  • Sekä patentoitu POWERDRIV-muoto että kärjen materiaali takaavat huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän

  • Kestävä kärki vähentää vaihtotarvetta ja varastointikustannuksia