Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voima 6-kolokärki
Laadukas voimakuusikolokärki 16mm kiinnityksellä, varustettu kärjenpitimeen 5767 14 300. Täydellinen valinta ammattilaisille, jotka vaativat kestävää ja tarkkaa työkalua.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ko-ken Kuusiokolovoimakärki tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun erilaisiin ruuvauksiin. Kärki on varustettu 16 mm kiinnityksellä, mikä takaa vakaan ja tarkan kiinnityksen. Kärjenpitimeen 5767 14 300 tuotteen avulla voit vaihtaa kärkeä helposti ja nopeasti ilman turhia taukoja työskentelyssä. Voit luottaa tähän laadukkaaseen työkaluun, joka tekee ruuvaamisesta sujuvaa ja turvallista.
- Voimakuusikolokärki 16mm kiinnityksellä
- Kärjenpitimeen 5767 14 300
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!