Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Laakerityökalu Bearing-Mate

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Laakerityökalu Bearing-Mate

BEARING-MATE on lisävaruste keskikokoisten ja suurten vierintälaakerien turvalliseen, nopeaan ja helppoon käsittelyyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Työkalu koostuu kahdesta kahvasta ja kahdesta teräspannasta. Kahvoista kiertämällä teräspannat kiristyvät tiukasti laakerin ulkorenkaan ympärille. Toimitukseen kuuluu myös kaksi lukituslevyä. Niillä estetään sisärenkaan kääntyminen pallomaisia rulla- ja kuulalaakereita käsiteltäessä.

Laakerinkäsittelytyökalun avulla laakeria voidaan siirtää joko käsin tai nosturilla. Nosturia käytettäessä laakeria voidaan kääntää haluttuun asentoon kahden kantohihnan avulla. Mikäli laakeria lämmitetään induktiivisella lämmittimellä, työkalua ei irroteta laakerista lämmityksen ajaksi. Teräspannat venyvät vastaavasti laakerin laajetessa. Kiinnitys ulkorenkaan ympärillä säilyy optimaalisena.



  • Työkalu voi olla kiinni laakerissa sitä lämmitettäessä induktiolämmittimellä

  • Saatavilla neljä eri kokoa laakerin ulkohalkaisijan mukaan 250mm - 1050mm

Toimitusmyynti