Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lämpöliitu THERMOMELT
Mittaa metallien ja laitteiden pintalämpötilat nopeasti ja edullisesti lämpöliidulla. Tarkka ja helppokäyttöinen, sulaa oikeassa lämpötilassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lämpöliitu on tehokas ja vaivaton tapa mitata eri metallien ja laitteiden pintalämpötiloja nopeasti ja edullisesti. Liitujälki sulaa, kun haluttu lämpötila on saavutettu. Tuotteen kynämäinen muotoilu tekee siitä mukavan käyttää. Lisäksi sen tarkkuus on +/-1%, joten voit luottaa tarkkaan mittaustulokseen.
- Nopea ja edullinen tapa mitata eri metallien sekä laitteiden pintalämpötiloja
- Liitujälki sulaa kun kyseinen lämpötila on saavutettu
- Pituus 127 mm, tarkkuus +/-1%
- Kynämäinen muotoilu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!