Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pakokaasun lämpötila-anturin hylsysarja
Renault/Dacia 1.5- ja 1.6 dCi-moottoreiden pakokaasun lämpötila-antureiden turvalliseen poistamiseen ja asentamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Luistamaton voimansiirto
- Kuusioprofiili takaa luistamattoman voimansiirron myös silloin, kun työkalu on tiukasti paikallaan
Joustava käyttää
- Kaksoisvääntiö, joko sivulta AV19-kiintoavaimella tai takaa 1/2 tuuman räikällä
Ei aiheuta vaurioita
- Molempien erikoishylsyjen uritetun rakenteen ansiosta kaapeli voidaan ohjata ulos sivulta, jolloin se ei vaurioidu
- Renault Capture, Clio IV, SCÉNIC III, KADJAR, Kangoo, MEGANE III+IV, Trafic III
- Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II
- K9K/R9M-moottorikoodit (1.5dCi + 1.6dCi)
- esim. Renault, anturi OEM 22 65 891 53R / 22 65 823 54R
- ja Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (esim. Vito + Citan)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!