Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa - 1
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa - 2
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa - 3
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa - 4
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa - 5
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa - 6
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa - 7
Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa - 8

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lamellipyörö, Mini-Disc, zirkoni-korundi Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa

Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Pieni lamellihiomapyörö, jossa on pikakiinnitys, käytetään paineilmakulmahiomakoneissa ja taipuisalla jatkovarrella varustetuissa kulmahiomakoneissa



76 mm:n ∅ pyöröjä voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä hiomakoneissa, joissa on M14-pidike



Tukeva muovilaikka pikakiinnityksellä



Luja, joustava puuvillakuitu suurella repeämislujuudell



Käyttöikävertailu: Perinteinen fiiberilaikka: Mini-Disc = 20: 1



Muita Mini-Discin etuja vastaaviin fiiberilaikkoihin verrattuna:


  • Jopa 20x (15x) pidempi käyttöikä, erityisesti kulmien hiomisessa

  • Kaikki muut lamellilaikan edut fiiberilaikkoihin verrattuna

  • Ei tukkeutumista tai voitelutarvetta

  • Monikäyttöinen, paljon käyttökohteita

  • Huomattavasti hienompi pinnanjälki mahdollista samalla jyvällä

  • Suurempi repeytymisen kesto hiottaessa nurkkia ja kulmia

  • Lisääntynyt poistoteho

  • Lyhyemmät työstöajat

  • Huomattava ajan ja kustannusten säästö käyttäjälle