Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Letkunpuristuspihti 55Z
Letkunkiristin kaikenkokoisille (0-32 mm) letkuille. Sen 240 mm pituus ja portaattomasti lukittavat ominaisuudet tekevät siitä monipuolisen ja käytännöllisen työkalun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Letkunpuristuspihti, 55Z (6023020104), on erinomainen työkalu letkujen puristamiseen, sillä se sopii käytettäväksi kaikenkokoisille letkuille aina Ø 0 – 32 mm asti. Pihdin pituus on 240 mm, mikä tekee siitä kätevän ja helppokäyttöisen. Portaattomasti lukittavat leuat takaavat tarkan ja turvallisen puristuksen jokaisella käyttökerralla, joten voit luottaa pihdin suorituskykyyn ja tehokkuuteen. Letkunpuristuspihti tekee letkujen käsittelystä vaivatonta ja nopeaa, säästäen aikaa ja vaivaa työskentelyssäsi.
- Ø 0 – 32 mm letkuille
- Pituus 240 mm
- Portaattomasti lukittavat.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!