Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla
Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla - 1
Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla - 2
Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriötuurna muovisella 2K-kahvalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva


Vahva otepito, vaivaton työskentely



Tärinänvaimennus


Kahva vaimentaa iskusta aiheutuvaa tärinää ja värähtelyä



Lyöntisuojus


Ehkäisee käsivammoja



Karkaistua työkaluterästä


Pitkä käyttöikä



Kovuus kärjessä 54–58 HRC



Kovuus lyöntipäässä 38–46 HRC