Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lieriötuurnasarja, isot koot 5 osaa
Muovinen 2-komponenttikahva
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisältö:
- Lieriötuurna, pituus 230 mm, Ø 8 mm
- Lieriötuurna, pituus 240 mm, Ø 10 mm
- Lieriötuurna, pituus 260 mm, Ø 12 mm
- Lieriötuurna, pituus 280 mm, Ø 14 mm
- Lieriötuurna, pituus 290 mm, Ø 16 mm
Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva
- Vahva otepito
- Vaivaton käyttää
Tärinänvaimennus
Kahva vaimentaa lyönnistä aiheutuvaa tärinää
Lyöntisuojus
Ehkäisee käsivammoja
Valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä
Pitkä käyttöikä
Kovuus kärjessä: 54–58 HRC
Kovuus lyöntipäässä: 38–46 HRC
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!