Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriötuurnasarja, isot koot 5 osaa
Lieriötuurnasarja, isot koot 5 osaa - 1
Lieriötuurnasarja, isot koot 5 osaa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriötuurnasarja, isot koot 5 osaa

Muovinen 2-komponenttikahva

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sisältö:


  • Lieriötuurna, pituus 230 mm, Ø 8 mm

  • Lieriötuurna, pituus 240 mm, Ø 10 mm

  • Lieriötuurna, pituus 260 mm, Ø 12 mm

  • Lieriötuurna, pituus 280 mm, Ø 14 mm

  • Lieriötuurna, pituus 290 mm, Ø 16 mm


Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva


  • Vahva otepito

  • Vaivaton käyttää


Tärinänvaimennus


Kahva vaimentaa lyönnistä aiheutuvaa tärinää



Lyöntisuojus


Ehkäisee käsivammoja



Valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä


Pitkä käyttöikä



Kovuus kärjessä: 54–58 HRC



Kovuus lyöntipäässä: 38–46 HRC