Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED työvalo Side Shooter
Kompakti lisävalo automaattisesti säätyvällä lämmityksellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erityisesti moottorikelkkoihin ja mönkijöihin suunniteltu kompakti lisävalo automaattisesti lämpötilan mukaan säätyvällä lämmityksellä.
Lämmitys pitää valaisimen sulana kylmissä ja lumisissa olosuhteissa, tehokas yhdistelmävalokuvio valaisee maaston pitkälle ja erilliset sivuvalot antavat valoa pientareille.
Säädettävien kiinnikkeiden avulla asentaminen on helppoa ja DT-liitin takaa luotettavan kytkennän.
- 12 x 5W Osram + päädyssä 8 x 3030 Osram
- Yhdistelmäkuvio + sivuvalot, 7200 lm (teor.)
- 248lx @10m, 5700K
- Lämmitettävä polykarbonaattilinssi
- Runko ja kiinnikkeet alumiinia
- Kumikaapeli Deutsch DT- liittimellä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!