Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED työvalo Side Shooter

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED työvalo Side Shooter

Kompakti lisävalo automaattisesti säätyvällä lämmityksellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erityisesti moottorikelkkoihin ja mönkijöihin suunniteltu kompakti lisävalo automaattisesti lämpötilan mukaan säätyvällä lämmityksellä.


Lämmitys pitää valaisimen sulana kylmissä ja lumisissa olosuhteissa, tehokas yhdistelmävalokuvio valaisee maaston pitkälle ja erilliset sivuvalot antavat valoa pientareille.


Säädettävien kiinnikkeiden avulla asentaminen on helppoa ja DT-liitin takaa luotettavan kytkennän.



  • 12 x 5W Osram + päädyssä 8 x 3030 Osram

  • Yhdistelmäkuvio + sivuvalot, 7200 lm (teor.)

  • 248lx @10m, 5700K

  • Lämmitettävä polykarbonaattilinssi

  • Runko ja kiinnikkeet alumiinia

  • Kumikaapeli Deutsch DT- liittimellä
HuomautusTuote on (ECE R10) hyväksytty ajoneuvokäyttöön, mutta ei (ECE R112) tieliikennekäyttöön.