Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liukuvasara 9 kg, suurella iskuvoimalla, yleiskäyttöön
Voimakas työkalu juuttuneiden osien irrottamiseen ja korin oikaisutöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin kestävä työkalu raskaaseen käyttöön käytännöllisillä kahvoilla
- Noin 8 tonnin enimmäisiskuvoima takaa erittäin hyvän irrotustehon
- Irrottaa tehokkaasti kaikkein tiukimminkin juuttuneet osat, esimerkiksi kiinni puristetut, yhteen ruostuneet tai kartiolla liitetyt osat
- Sopivilla lisätarvikkeilla soveltuu mm. suuttimien, pyörännapojen ja jousituksen nivelien irrotukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!