Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukkorengaspihdit Akselin varmistin-/lukkorenkaille, DIN 5254
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kahva: muovipäällystetty
Luistamaton
Pihtien leuat: Kromivanadiumteräs, taottu
Pää: kromattu
Nivel: limittäinen nivel
Avausjousi
Tartuntapinnat: rinnakkaiset
Hevosenkengän muotoisten lukkorenkaiden, kiinnitysrenkaiden asennus, halkaisija alkaen 12 mm, esim. kardaaniakselin lukkorenkaat.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!