Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lumikola
Kuumasinkitty teräslevy tekee kuupasta kestävän ja pitkäikäisen. Vahvistetut aisat ja kestävä muotoilu takaavat käytön helppouden ja tehokkuuden. Valmistettu Suomessa laadukkaista materiaaleista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lumikola PE on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä Suomen vaihtelevissa talviolosuhteissa. Kuumasinkitty teräslevy tekee kuupan kärkipellistä erittäin kestävän ja pitkäikäisen. Sisäputkella vahvistetut aisat ja aisojen muotoilu lisäävät kolan kestävyyttä ja helpottavat lumitöiden tekemistä. Lumikola PE:n 80 cm leveys ja kevyt 6,2 kg paino tekevät siitä käyttäjäystävällisen ja tehokkaan työvälineen lumitöiden tekoon. Varmista työskentelymukavuus ja turvallisuus valitsemalla Lumikola PE, valmistettu Suomessa laadukkaista materiaaleista.
- Kuupan kärkipelti on kuumasinkittyä teräslevyä.
- Sisäputkella vahvistetut aisat ulottuvat kuupan kulmavahvistukseen asti.
- Aisojen muotoilulla on lisätty kolan kestävyyttä.
- Leveys 80 cm, paino 6,2 kg.
- Valmistettu Suomessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!