Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lumilapio muovia
Laadukas pesä PP muovia ja alumiininen kärkivahvike takaavat kestävyyden. Muoviponsi puuvarrella on kevyt ja helppo käyttää, paino vain 1,5 kg.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lumilapio muovia puuvarrella on ihanteellinen valinta lumitöihin. Sen kestävä pesä PP muovia ja alumiininen kärkivahvike takaavat pitkän käyttöiän ja tehokkaan työskentelyn. Muoviponsi ja 135 cm pitkä puuvarsi tekevät lumityöskentelystä helppoa ja ergonomista, samalla kun 1,5 kg:n paino tekee lapion käytöstä kevyttä ja vaivatonta. Tämä lumilapio on luotettava kumppani talven haasteisiin, tarjoten käyttömukavuutta ja turvallisuutta lumitöihin.
- Pesä PP muovia, koko 40x40 cm sekä alumiininen kärkivahvike.
- Muoviponsi, puuvarsi. Pituus 135 cm, paino 1,5 kg.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!