Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lyhyt räikkäruuvimeisseli 12 osaa
Kärkikampa (10 kärkeä) ja PH2-kärki
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kahva: 2-komponenttinen kahva
- Varsi: Lyhyt varsi, kärjenpidin, jossa magneetti, kromattu, kirkas
- Kärki: DIN 3126-D 6.3
- Suuri vääntömomentti ahtaissa paikoissa
- 3-asentoinen säätöpyörä: Suunta on helposti vaihdettavissa työskentelyn aikana, säädettävissä yhdellä kädellä
- 45-hampainen, vääntömomentti jopa 40 Nm
- Monipuolinen pikavaihtokiinnitys kaikille kuusiokantaisille kärjille, joissa on 6,35 mm:n (1/4 tuuman) vääntiö
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!