Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lyhyt räikkäruuvimeisseli 12 osaa
Lyhyt räikkäruuvimeisseli 12 osaa - 1
Lyhyt räikkäruuvimeisseli 12 osaa - 2
Lyhyt räikkäruuvimeisseli 12 osaa - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lyhyt räikkäruuvimeisseli 12 osaa

Kärkikampa (10 kärkeä) ja PH2-kärki

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kahva: 2-komponenttinen kahva

  • Varsi: Lyhyt varsi, kärjenpidin, jossa magneetti, kromattu, kirkas

  • Kärki: DIN 3126-D 6.3

  • Suuri vääntömomentti ahtaissa paikoissa

  • 3-asentoinen säätöpyörä: Suunta on helposti vaihdettavissa työskentelyn aikana, säädettävissä yhdellä kädellä

  • 45-hampainen, vääntömomentti jopa 40 Nm

  • Monipuolinen pikavaihtokiinnitys kaikille kuusiokantaisille kärjille, joissa on 6,35 mm:n (1/4 tuuman) vääntiö